Zwenkspanner, Vorm B, pneumatisch, rechtszwenkend, Sterkte 50, zilver, Aluminium

Artikelnummer: K1812.15020
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
Artikelnummer K1812.15020
EAN/GTIN 4059245618941
Nummer fabrikant K1812.15020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Piston staal.
uitvoering
  • Basisbehuizing zilver geanodiseerd.
  • Zuigers hard verchroomd.
Opmerking
  • Pneumatische zwenkspanner worden gebruikt bij toepassingen waarbij lage klemkrachten voldoende zijn of waarbij het klempunt vrij moet zijn om het werkstuk in te brengen en te verwijderen.
  • Door de dubbelwerkende functie van de spanner wordt de zuiger door middel van druk omlaag en omhoog bewogen.
  • De totale slag van de zwenkklem bestaat uit een zwenkslag en een klemslag. Aan het begin van het klemproces voert de spanarm een 90° zwenkslag naar beneden uit. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden. spanning van het werkstuk mag alleen worden uitgevoerd door de klemslag.
  • De magnetische zuiger is voorbereid voor een elektrische eindpositie scan. De draaibeweging van de zwenkspanner mag niet worden belemmerd. F1 = bij 6 bar max. toelaatbare werkdruk.
  • De zwenkspanner kan alleen worden gebruikt met geoliede lucht.
  • Spanarm niet inbegrepen in met :.
Op aanvraag
  • Naderingsschakelaars.
accessoires
  • K1813 spanarm voor zwenkspanner.
Tekening notitie
  • 1) klemmen
  • 2) Relax
  • 3) zwenkslag
  • 4) klemslag
  • 5) ontspannen
  • 6) gespannen
  • 7) naar links zwenken
  • 8) naar rechts draaien

Kenmerk:

  • H 2: 25 mm
  • H 1: 101,5 mm
  • H 4: 3,5 mm
  • D 2: G1/4
  • D 1: 20 mm
  • Kleur basis: zilver
  • Grootte: 50
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Zwenkspanner
  • Oppervlakte component: hard verchroomd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: pneumatisch
  • A: 65 mm
  • Uitvoering 2: naar rechts draaiend
  • Vorm: B
  • L 1: 50 mm
  • H 3: 37 mm
  • L 2: 20 mm
  • B 2: 6,6 mm
  • Slag S: 39 mm
  • H 5: 5,5 mm
  • H 6: 7,5 mm
  • B 3: 11 mm
  • V 1: 1155 N
  • S 1: 19 mm
  • D 3=schroefdraad: M12x1,75
  • S 2: 20 mm
  • D min.: 36,92 mm
  • D max.: 37 mm
  • B 1 min.: 16,8 mm
  • B 1 max.: 16,9 mm