Lichaam van een bliklibel, Polyamide

Artikelnummer: K1157.140730
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1157.140730
EAN/GTIN 4059245253685
Nummer fabrikant K1157.140730
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyamide.
uitvoering
  • ivoor.
Voorbeeld van bestellen
  • K1157.120720
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • Met interne zwarte contrasterende ring voor een betere omtrek van de koepel.
  • - Vulpunt steekt uit aan de bodem.
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen schoon
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Lichaam van een bliklibel
  • RoHS: ja
  • D 1=buitendiameter: 14
  • Producttype: rond
  • E = gevoeligheid: 30’

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen