Lichaam van een bliklibel, geanodiseerd, zwart, Edelstaal

Artikelnummer: K1156.120710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1156.120710
EAN/GTIN 4059245253586
Nummer fabrikant K1156.120710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Dragonfly behuizing roestvrij staal.
  • Vanaf Ø 14 mm aluminium.
  • Glazen kijkvenster.
uitvoering
  • Zwart geëloxeerd aluminium.
Voorbeeld van bestellen
  • K1156.120725
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • Uitstekende blaascontour en eliminatie van het vlak parallax door middel van een inwendige blaasring.
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen schoon
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: glas
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Lichaam van een bliklibel
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • D 1=buitendiameter: 12
  • Producttype: rond
  • E = gevoeligheid: 10’

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen