Steunbouten, Vorm D, penvorm, gehard en gebrunseerd, Temperstaal

Artikelnummer: K1105.2060430
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer K1105.2060430
EAN/GTIN 4059245229444
Nummer fabrikant K1105.2060430
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd, gepolijst.
  • steunvlak inductief gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1105.2060420
Opmerking
  • De steunbout kan worden gebruikt als een stabiele en nauwkeurige ondersteuning en als stop.
  • Door de penvorm van de steunbout is het ook mogelijk om componenten met beperkte steunpunten te gebruiken.

Kenmerk:

  • H 1: 13,5 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • Uitvoering 1: Penvorm
  • Vorm: D
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D=schroefdraad: M6
  • SW: 10
  • D 1=buitendiameter: 4
  • E: 11
  • Vorm: rond
  • P: 9