Zwenkspanner, rechts, standaard, Temperstaal

Artikelnummer: K0912.113232
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
Artikelnummer K0912.113232
EAN/GTIN 4059245236893
Nummer fabrikant K0912.113232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • Kogelknop kunststof.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
  • Kogelknop Duroplast PF 31, zwart.
Opmerking
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.
accessoires
  • Standaardhandgrepen K0915.
  • Inschroefbare handgrepen met koppelbegrenzing K0916.
  • Spanarmen voor zwenkspanner K0912.03006010 en K0912.04007516.

Kenmerk:

  • H: 8 mm
  • D: 18 mm
  • B: 30 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • L: M6
  • Uitvoering 1: rechts
  • Uitvoering 2: Standaard
  • Handkracht FH: 150*
  • K: 25
  • E: 30
  • T: M5
  • R: 57,5 mm
  • A max.: 32,6 mm
  • Uitvoering: met handgreep
  • S: M4x8
  • C: 46
  • M: 15
  • Handgreep: met handgreep
  • V: 73
  • G: 32
  • N: 17 mm
  • P: 51
  • F: 10 mm
  • U: 20 mm
  • J: 14 mm
  • F= Spanvermogen: 800 N