Centreerklemmen, gebruineerd, Staal

Artikelnummer: K0893.061215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0893.061215
EAN/GTIN 4059245259687
Nummer fabrikant K0893.061215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam uit staal.
  • Bussen van gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • Met de centreerklem kan een werkstuk worden gecentreerd en vastgeklemd in de boorgat.
  • De centreerklem heeft een grote slag. Het productassortiment omvat een klembereik van Ø12 tot Ø30 mm. Centreer de klemmen met inwendige schroefdraad passen op het M6-roostersysteem (zie toepassingsvoorbeeld).

Kenmerk:

  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • D 3: 11,4 mm
  • SW: 9
  • D 1=schroefdraad: M6
  • SW 1: 2,5 mm
  • H max.: 27,5 mm
  • H min.: 22 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 2,2 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • L min.: 4,8 mm
  • Max. spanning: 1,5 kN
  • D = maximale diameter: 15 mm
  • D = diameter min.: 12 mm
  • Spannart: Binnenspanning

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen