Diepspanklem, Vorm B, verstelbaar, gebruineerd, getrapt, Temperstaal

Artikelnummer: K0853.92108016
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
Artikelnummer K0853.92108016
EAN/GTIN 4059245243549
Nummer fabrikant K0853.92108016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Klembek getemperd en gepolijst.
  • Het klemoppervlak van de klembek wordt geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0853.92108016
Opmerking
  • De verstelbare, getrapte lagespanningsklem wordt gebruikt in combinatie met de CL-steunplaat.

Kenmerk:

  • H 2: 7 mm
  • H 1: 16 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Diepspanklem
  • Oppervlakte component: gehard en gebrunseerd
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Uitvoering 2: afgezet
  • Vorm: B
  • L 1: 16,5 mm
  • Bevestigingswijze: langwerpige gaten
  • B 1: 8,5 mm
  • L 2: 10 mm
  • B 2: 14 mm
  • J: 7 mm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • F 1 .1: 3,6 kN
  • F 2 .1: 4 kN