Pallet, Vorm B, met rasterboringen, GJL300

Artikelnummer: K0806.2125050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer K0806.2125050
EAN/GTIN 4059245493098
Nummer fabrikant K0806.2125050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0806.2124040
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • Panelen met roostergaten worden gebruikt om modulaire apparaten te bouwen. Deze platen worden direct op machinetafels geplaatst en bevestigd.
  • De alfanumeriek gelabelde rastergaten garanderen een gedefinieerde toewijzing van de kleminselementen in het geval van herhaling.
  • De pallets zijn afgestemd op machinetabellen voor gereedschapsmachines conform DIN55201 en JIS6337-1980.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de pallets op machinetafels conform DIN 55201 moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Tekening notitie
  • 1) Roostergat
  • 2) dóór gat voor DIN 912 (D3/D4) zeskantbout

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Pallet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Vorm: B
  • L 2: 400 mm
  • L 3: 200 mm
  • D 1=schroefdraad: M12
  • D=doorvoerboring: 12 mm
  • L 7: 75 mm
  • L 5: 250 mm
  • L 6: 200 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M16
  • D 4=bevestigingsgat: M12
  • N 1=aantal rasterboringen: 93
  • NL=aantal in lengterichting: 9
  • NB = aantal in dwarsrichting: 9