Positie-indicator, digitaal, geprogrammeerd, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K0410.01501222
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
Artikelnummer K0410.01501222
EAN/GTIN 4059245174522
Nummer fabrikant K0410.01501222
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Descripción:

material
  • Vivienda poliamida 6.
  • Eje hueco acero.
  • Ventana de visualización de plástico.
  • Tornillo de fijación acero.
modelo
  • Vivienda resistente al impacto.
  • Eje hueco pulido.
  • Tornillo negro.
  • Ruedas numéricas negras, números blancos.
Ejemplo de pedido
  • K0410.01002111
  • (Indicador de posición con 1 mm altura de paso, coma a 2. Posición desde la derecha, posición de instalación 1, contando la dirección aumentando en el sentido de las agujas del reloj, color naranja)
Nota
  • Los indicadores de posición permiten la lectura directa de los valores medidos establecidos de un vistazo.
  • Además, se puede seleccionar el valor de visualización por revolución del husillo (paso del husillo correspondiente), por lo que los diversos valores de visualización son implementados por un engranaje de transmisión.
  • Los indicadores de posición se caracterizan por su visualización muy clara y lectura fina. Tienen un soporte de torque que se apuesta en el lado opuesto en un perforación.
  • ** En 1. Posición de instalación de estrella y en 2. Especifique la dirección del recuento de estrellas. (Vea el ejemplo de pedido ″Posición de instalación, dirección de conteo″).
Bajo petición
  • – Cubierta de mostrador hecha de vidrio mineral
  • – Sello axial (estanco al polvo)
  • – a prueba de agua
  • – Protección contra vibraciones
accesorio
  • – casquillo reductor K0412
  • – placa intermedia K0413
  • – Placa de montaje K0414
datos técnicos
  • – contador que consta de 5 décadas + lectura fina
  • – Altura de dígito aprox. 7 mm
  • – Eje hueco Ø 20 H7 mm
  • – Resistente a la temperatura hasta 80 °C.
  • – aceite y solventes resistentes
  • – estanco al polvo

Característica:

  • Color del cuerpo base: negro
  • Material componente: Acero
  • Material del cuerpo base: Poliamida
  • Denominación: Indicador de posición
  • Acero inoxidable PL: falso
  • RoHS: sí
  • Versión 1: digital
  • Versión 2: programada
  • D = diámetro del orificio: 20 mm
  • P = pendiente: 1,5
  • Comma en lugar de: 1
  • máx. Velocidad de giro 1/min: 500
  • Dirección de recuento: 2
  • Indicador tras una vuelta: 0001,5
  • Posición de montaje: 2