Steunbouten, blank, Messing

Artikelnummer: K0307.16155
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0307.16155
EAN/GTIN 4059245006861
Nummer fabrikant K0307.16155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal of messing.
uitvoering
  • Gehard staal gehard en gepolijst.
  • Helder messing.
Voorbeeld van bestellen
  • K0307.16055

Kenmerk:

  • B: 45 mm
  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: Steunbouten
  • Oppervlakte basis: blank
  • Bevestigingswijze: Buitendraad
  • D=schroefdraad: M16
  • SW: 24
  • E: 27,7

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen