Spansluiting, Vorm A, met spanbeugel, verzinkt en gepassiveerd, kijkgat verborgen, Staal

Artikelnummer: K0044.1330571
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0044.1330571
EAN/GTIN 4059245033546
Nummer fabrikant K0044.1330571
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Klemsloten met klembeugel voor het veilig vasthouden en sluiten van kleppen, containerdeksels, machinedeksels en dergelijke. Door het dode punt te overschrijden, houden ze trillingsbestendig.
  • De bevestigingskracht wordt uitgeoefend door een klembeugel vast te klemmen.
  • De boorgat D2 kan worden gebruikt om de klemmen vast te zetten of af te dichten tegen onbedoeld losraken.
  • De klemmen kunnen worden vastgeschroefd of vastgeklonken.
  • Tellerhaken dienen afzonderlijk te worden besteld.
  • De houdkracht F1 heeft betrekking op de klemvergrendeling en niet op de contrahaak.
accessoires
  • Contrahaak K0044.

Kenmerk:

  • D 2: 2,8 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: spansluiting
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • Uitvoering 1: met spanbeugel
  • Uitvoering 2: Kijkgat verborgen
  • Vorm: A
  • Producttype: Standaard
  • Houdkracht F 1: 1000 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen