Spanijzer, gebogen, Temperstaal

Artikelnummer: K0002.05
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
Artikelnummer K0002.05
EAN/GTIN 4059245028955
Nummer fabrikant K0002.05
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,7225.
uitvoering
  • Getemperd tot 1000 N/mm², zwart.
Opmerking
  • Voor geschikte steunbout en instelbare steunbout, zie K0305 en K0306.

Kenmerk:

  • H 2: 30 mm
  • H: 42 mm
  • H 1: 16 mm
  • H 4: 5 mm
  • B: 36 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • L: 135 mm
  • Uitvoering 1: gekromd
  • L 1: 87 mm
  • H 3: 18 mm
  • B 1: 21 mm
  • L 2: 26 mm
  • B 2: 13 mm
  • H 5: 12 mm
  • L 3: 8 mm
  • L 4: 10 mm
  • L 5: 10 mm