Digitale laagdiktemeter SAUTER JCT 100

Artikelnummer: JCT 100
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JCT 100
EAN/GTIN 4045761367760
Nummer fabrikant JCT 100
L-nummer L40250 3576
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Laagdiktemeter van de nieuwe generatie
Bepaalt nauwkeurig de dikte van kleur- of laklagen op ferro- en non-ferro-basismateriaal; Combinatie van magnetische en wervelstroommeetmethode voor bijzonder hoge precisie en flexibiliteit. Het basismateriaal wordt automatisch herkend; Stabiel, betrouwbaar en storingsvrij; Meetbereik tot 2000 µm; Slijtvaste sensor dankzij moderne technologie; Eénpunt- en tweepuntkalibratie; Enkele en meervoudige meting voor goed-/slecht-beoordeling. De driekleurige led geeft de actuele waarde aan (groen: gekwalificeerd, rood: onder de grenswaarde, geel: boven de grenswaarde); Het display draait automatisch mee en maakt het voor de gebruiker gemakkelijker de gemeten waarden vanuit verschillende hoeken af te lezen. Het display kan handmatig geblokkeerd worden; Vele functies zoals automodus, spraakoverdracht, bluetooth-app en led-zaklamp; Inclusief bluetooth-app voor communicatie en gebruik; Belangrijkste toepassingsgebieden: laagdiktemeting op metalen in industrie en onderzoek, bijvoorbeeld in de automobielindustrie, metaalverwerking, lakken en inspectie; Geleverd in een praktische box;