Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 19 mm

Artikelnummer: J.19
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer J.19
EAN/GTIN 3148510272306
Nummer fabrikant J.19
L-nummer L60130 3585
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22,7
  • d1 [mm]: 26,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 62