{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Pro Inox | |
| Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
| Coating | TiSiN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 38 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 13 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 4,8 mm | |
| Totale lengte L | 57 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Gekleurde ring | blau | |
| Inhoud | 5 | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | GG2994 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406625375 | |
| Nummer fabrikant | GG2994 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |