CNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160616

Artikelnummer: GG2416 160616
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (8,58 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010-2
Snedecondities continu
Spaanbreker SG
Aantal 50
Snijdiepte ap 1,5 mm - 6 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 mm/min - 415 mm/min
Inhoud 250338 HB7010-2
ISO-code wisselplaat CNMG 160616
Hoekradius 1,6 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 1,05 mm
Snijdiepte ap max 5.5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2416 160616
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2416 160616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten