simturn GX klemhouder, staal, buitenbewerking, maximale steekdiepte, 25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Artikelnummer: G26.1.000.04 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer G26.1.000.04 R
EAN/GTIN 4069769183917
Nummer fabrikant A3A2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn GX klemhouders
Staal, buitenbewerking, maximale snijdiepte
25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ATJ7
  • h1 = 25,4 mm (tolerantie js14)
  • h = 25,40 mm
  • b = 25,40 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • f1 = 23,4 mm
  • Schroevendraaier = SW6
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 26,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm