Elektrische krachtmeter FS 2, Max N , Afleesbaarheid

Artikelnummer: FS 2
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FS 2
EAN/GTIN 4045761236967
Nummer fabrikant FS 2
L-nummer L40250 2362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardresolutie met 2 of 4 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4)
  • Een interne meetcel is mogelijk (wordt gedeactiveerd, zodra er een externe meetcel wordt aangesloten)
  • Geïntegreerd geheugen voor SD-kaart
  • Piekwaardemeting
  • Geschikt voor sensoren met 4 en 6 aders met rekstrookje
  • USB-interface voor de programmering, gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard
  • Monteerbaar op alle SAUTER testinstallaties
  • 3,5″ Touchscreen
  • Instelbare SI-eenheden kg, N, kN, Nm, kNm
  • Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk
  • TRACK-functie voor continue meetweergave
  • Tolerantiefunctie

Kenmerk:

  • Schroefdraad op het hijsgereedschap: M6 (buiten)
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 8 h, oplaadtijd ca. 8 h
  • Opslag en overdracht aan interface van meetwaarden tot 1000 Hz per meetkanaal
  • Meetnauwkeurigheden: - met interne meetcel: 0,1 % van, [Max] - met externe meetcel: o.a. afhankelijk van de gebruikte meetcellen
  • Hoge resolutie: maximaal 10000 punten (totaal meetbereik)
  • Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]
  • Nettogewicht ca. 0,40 kg
  • Totale afmetingen BxDxH 71×31×180 mm
  • Voedingsadapter extern, voor de aansluiting op de USB-C poort, en tijd