PU laars (Non Safety) O4 CI FO Green 41 R

Artikelnummer: FD90GNR41
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
Artikelomschrijving producent FD90
EU-schoenmaat 41

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FD90GNR41
EAN/GTIN 5036108221738
Nummer fabrikant FD90GNR41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het ultieme in comfort en langdurig dragen. Superieure flexibiliteit en duurzaamheid dankzij de luchtbelformule in de speciaal ontwikkelde PU-samenstelling. Je voeten zijn warm in de winter en koel in de zomer. De speciaal gevormde bekleding zorgt voor betere bescherming op plaatsen waar veel wordt geschuurd. Kick-off versteviging voor eenvoudige uittrekken Antistatisch en SRC gecertificeerd. Uitneembaar voetbed dat wasbaar is op 30°C. CI koude-isolerende eigenschappen die voldoen aan -17°C. ,

Kenmerk:

  • Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17°C
  • Volledig waterdicht
  • Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
  • Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • 100% waterdicht voor warme en droge voeten
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Koude isolatie
  • 100% Metaalvrij

Norm:

  • EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)

Materiaal:

Boven: Mono PU
Bovenwerk info: Single Density PU
Buitenzool: Mono PU
Info buitenzool: Single Density PU