simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=32 mm, D1=58 mm

Artikelnummer: F39.10.75.32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F39.10.75.32
EAN/GTIN 4069769180237
Nummer fabrikant ANWV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 32 mm, D1 = 58 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 30,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ASCC
  • L1 = 140,0 mm
  • L = 100,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • a = 28,5 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 75,0 mm
  • w = 10,0 mm
  • f = 14,75 mm