simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=25,4 mm, D1=50 mm

Artikelnummer: F39.08.76.1.000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F39.08.76.1.000
EAN/GTIN 4069769180152
Nummer fabrikant A4TT
L-nummer L23830 100649
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 25,4 mm, D1 = 50 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • L1 = 140,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Schroef = ASCC
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 76,2 mm
  • w = 8,0 mm
  • h = 23,40 mm
  • L = 100,0 mm