Detecteerbaar Oordop met TPR koord (50 paar) Blue U

Artikelnummer: EP07BLU
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
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Norm EN 352
Materiaal oordopjes TPR
Inhoud 50 paar
Producttype Einweggehörschutzstöpsel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EP07BLU
EAN/GTIN 5036108304950
Nummer fabrikant EP07BLU
L-nummer L01840 1045
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Detecteer en herbruikbare oordoppen met TPR (Thermoplastisch Plastic Rubber). De detectie is een vooruitstrevende techniek, metalen deeltjes zijn toegevoegd aan het TPR materiaal tijdens het productieproces. Deze oordoppen worden aanbevolen in de foodindustrie. Ieder paar wordt geleverd met een hersluitbare plastic verpakking met pasinstructies.

Kenmerk:

  • Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
  • Met koord voor veilig gebruik
  • Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne
  • Geleverd in een handige, draagbare dispenser
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Dit product wordt per paar verkocht
  • dit product wordt verkocht per doos

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Materiaal:

Materiaal: TPR; PVC;