PrecisionBits, vorm E 6,3 (1/4″), set in BitCase, met riemclip, in skin-verpakking

Artikelnummer: E6.702 BC CN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer E6.702 BC CN
EAN/GTIN 7610733294244
Nummer fabrikant PB E6.702 BC CN
L-nummer L60060 101298

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm E 6,3 (1/4″), set in BitCase, met riemclip
  • voor gleufkop-, Phillips-, Pozidriv- en Torx®-schroeven
  • 10 Precisionbits in BitBlock en magnetische bithouder PB 451 M
  • voor standaard toepassingen in de industrie en ambachtelijk werk, duurzaam systeem makkelijk aan te passen
  • compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname F 6,3
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest
  • direct aan riem te bevestigen, waardoor met één hand en veilig te gebruiken
  • eenvoudig uitnemen van de bits, van opzij er indrukken en weer omklappen om uit te nemen
  • #tide ocean material: 100% upcycling plastic uit kustgebieden, verantwoord kunststofverbruik
  • transparante deksel, snel overzicht van de inhoud en compleetheid