simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=16 mm, w=3,175 mm, R=1,575 mm, tmax=4,3 mm

Artikelnummer: D16.0062.12 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D16.0062.12 VR X800
EAN/GTIN 4069769145779
Nummer fabrikant A2BPX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=16 mm, w=3,175 mm, R=1,575 mm, tmax=4,3 mm

Technische parameters:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,575 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • f = 10,2 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • w = 3,175 mm (tolerantie +0,05)
  • a = 15,70 mm