simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=14 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4 mm

Artikelnummer: D14.0015.30 VR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D14.0015.30 VR X400
EAN/GTIN 4069769128734
Nummer fabrikant AKKQX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=14 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4 mm

Technische parameters:

  • S = 5,3 mm
  • f = 9,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie +0,05)
  • R = 1,50 mm
  • tmax = 4,0 mm