simturn® DX snijplaat, uitdraaien van boringen, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: D11.0067.02.11 YEL GX79
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer D11.0067.02.11 YEL GX79
EAN/GTIN 4069769121445
Nummer fabrikant AZC8GX79
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn® DX snijplaat
Uitdraaien van boringen
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • f = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 10,70 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • S = 4,2 mm