simturn DX snijplaat, volledige radiusgroeven, Dmin=8 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1 mm

Artikelnummer: D08.0004.08 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D08.0004.08 VR X800
EAN/GTIN 4069769098969
Nummer fabrikant AAP2X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Volledige radiusgroeven
Dmin=8 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1 mm

Technische parameters:

  • tmax = 1,0 mm
  • w = 0,80 mm (tolerantie +0,05)
  • a = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • R = 0,40 mm
  • f = 4,8 mm