Lage veiligheidsschoen S1 CP 4100 BOA NB 42

Artikelnummer: CP 4100 BOA NB 42
Prijs per 1 paar
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
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Composiet
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CP 4100 BOA NB 42
EAN/GTIN 4044348641873
Nummer fabrikant CP 4100 BOA NB 42
L-nummer L00780 4947
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel en grote inzetten van netweefsel voor goede ventilatie
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Loopzool TPU Competition ESD