simcut F5 wisselplaat, halffabrikaat voor klant- en componentspecifieke Vormen, b=4,1 mm

Artikelnummer: CF5.0410.00 M GF25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer CF5.0410.00 M GF25
EAN/GTIN 4069769094244
Nummer fabrikant AS1NGF25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut F5 wisselplaat
Halffabricaten voor klant- en componentenspecifieke toepassingen. Vormen
b = 4,1 mm

Technische parameters:

  • b = 4,1 mm
  • ØIK = 9,5 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen