PrecisionBits, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm C 6,3 (1/4″) 3 stuks, verpakking self-service

Artikelnummer: C6.400/10 CN3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer C6.400/10 CN3
EAN/GTIN 7610733235063
Nummer fabrikant PB C6.400/10 CN3
L-nummer L60060 2368

Omschrijving

Omschrijving:

PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″)
voor Torx®-schroeven
3 stuks in self-service verpakking
voor al het dagelijks schroefwerk in de industrie en ambachtelijk werk, handmatig en machinaal gebruik
compatibel buitenzeskant volgens DIN ISO 1173, passend in opname D 6,3
precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest

Kenmerk:

  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Voor Torx® schroeven: 3x10