Roestvaststalen vloerweegschaal BXC 1.5T-4SM, weegbereik 1500 kg, afleesbaarheid 0.5 kg

Artikelnummer: BXC 1.5T-4SM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer BXC 1.5T-4SM
EAN/GTIN 4045761481701
Nummer fabrikant BXC 1.5T-4SM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware industriële standaard geschikt voor ruw gebruik
  • Weegplaat van boven vastgeschroefd met roestvrijstalen schroeven, dus gemakkelijk te verwijderen, hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken
  • Weegplateau: Roestvrij staal, extreem stijf door grote materiaaldikte, 4 hermetisch gelaste roestvrijstalen weegcellen, stof- en spatwaterbescherming IP68
  • Gemakkelijke nivellering van het weegplateau en toegang tot de aansluitkast van bovenaf
  • Analysator: Roestvrij staal, stof- en spatwaterbescherming IP68, voor details zie KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Netwerkweegschaal met handige bedieningsfilosofie
  • Industrie 4.0: Optionele uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s via maximaal vier interfaces volgens individuele vereisten: Twee bekabelde en twee draadloze interfaces, voor details zie KERN KXC-TM
  • Optioneel met Alibi-geheugen voor papierloze archivering van weegresultaten. Hierdoor kunnen ook de resultaten van wettelijk verplichte wegingen elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt in overeenstemming met de regelgeving
  • Standaard tafelvoet inclusief muurbeugel voor de analyser

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 48 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H, roestvrij staal, 1000×1000×85 mm
  • Afmetingen evaluatie-eenheid B×D×H 232×150×77,3 mm
  • Kabellengte van evaluatie-eenheid ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 100 kg
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C

Tip:

  • Voor legaal-voor-handel toepassingen, gelieve tegelijkertijd de verificatie (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) te bestellen, latere initiële verificatie is niet mogelijk. Voor kalibratie hebben we het volledige adres van de installatielocatie nodig.