Vloerweegschaal; Max 1500 kg 3000 kg

Artikelnummer: BIC 3T-3L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BIC 3T-3L
EAN/GTIN 4045761193208
Nummer fabrikant BIC 3T-3L
L-nummer L40250 1427
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge-resolutie vloerweegschaal met 2×3000 [d] en topprijs-prestatieverhouding
  • Gelast plateau met schroefgaten zodat de weegschaal opgetild kan worden voor reiniging
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug en toegang tot de junction-box van boven waardoor uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk
  • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Een slimme steekverbinding maakt comfortabel loskoppelen van afleesinrichting en plateau mogelijk, bijvoorbeeld voor het achteraf integreren van de weegschaal in een pak- en verzendtafel, enz

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1500×1500×108 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten