Vloerweegschaal BFC 3T-3LM, weegbereik 3000 kg, afleesbaarheid 1 kg

Artikelnummer: BFC 3T-3LM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer BFC 3T-3LM
EAN/GTIN 4045761481763
Nummer fabrikant BFC 3T-3LM
L-nummer L40250 103098
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegplaat: Glad oppervlak, van boven vastgeschroefd, dus gemakkelijk te verwijderen en hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
  • 4 loadcellen van gelegeerd staal met siliconencoating, stof- en spatwaterdicht IP67
  • Analysator: Voor meer informatie zie KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Netwerkweegschaal met handige bedieningsfilosofie
  • Industrie 4.0: Dankzij de KERN Universal Port (KUP) kunnen gegevens en besturingscommando’s worden uitgewisseld via één interface, die kan worden aangesloten op de behuizing, of via de KUP Extension Box via drie parallelle interfaces.
  • Met standaard real-time klok: Maakt het mogelijk weegresultaten te loggen met nauwkeurige tijdsinformatie. Zelfs als de stroomtoevoer wordt onderbroken, kan de weegschaal met de juiste tijd blijven werken
  • Standaard tafelvoet inclusief muurbeugel voor de analyser
  • Beschermkap meegeleverd

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 48 mm
  • Afmetingen Weegplateau, staal, poedercoating, B×D×H 1500×1500×85 mm
  • Afmetingen evaluatie-eenheid B×D×H 220×150×66,5 mm
  • Kabellengte van evaluatie-eenheid ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 175 kg
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C

Tip:

  • Voor legaal-voor-handel toepassingen, gelieve tegelijkertijd de verificatie (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) te bestellen, latere initiële verificatie is niet mogelijk. Voor kalibratie hebben we het volledige adres van de installatielocatie nodig.