Isolerende gebreide muts Black R

Artikelnummer: B013BKR
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
Artikelnummer B013BKR
EAN/GTIN 5036108007288
Nummer fabrikant B013BKR
L-nummer L01840 100947
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoogwaardige muts voor koud weer heeft een speciaal geïsoleerde microvezelvoering voor extra warmtebehoud. Fijn gebreide acrylstof die winddicht is en uiterst comfortabel om te dragen.

Kenmerk:

  • Buitenzijde acryle gebreid doek
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • Gauge 9 gebreid voor behoud van vorm
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 100% Acryl, Gebreid
Shell samenstelling: 100% Acryl, Gebreid
Voering: Insulatex Gevoerd
Voering samenstelling: Insulatex Gevoerd
Voering gewicht gm: 40
Voering gewicht oz: 1
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;