Speciale dopsleutel voor bougies , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 16 mm

Artikelnummer: B.J16A1
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer B.J16A1
EAN/GTIN 3148510136639
Nummer fabrikant B.J16A1
L-nummer L60130 23
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel met vasthoudinrichting voor de bougie.

Kenmerk:

  • d [mm]: 16,0
  • B [mm]: 90
  • [g]: 130