Grip 15 Nitril Dubbele Palm Handschoen Black/Orange XXL R

Artikelnummer: AP35K1RXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz/Orange
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP35K1RXXL
EAN/GTIN 5036108406548
Nummer fabrikant AP35K1RXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Onze handschoen met dubbele nitrilpalm is perfect voor wie in een olieachtige omgeving werkt, zoals in de productie of de techniek. De hoogwaardige nitrilcoating biedt een superieure weerstand tegen oliën en oplosmiddelen, terwijl het dubbele palmontwerp zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Deze handschoenen bieden een uitstekende greep en beweeglijkheid, zodat arbeiders gemakkelijk kleine onderdelen en componenten kunnen hanteren.

Kenmerk:

  • Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen