NPR15 Schuim Nitril Bamboe Eco Handschoen (Pk12) Black XL R

Artikelnummer: AP10K8RXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AP10K8RXL
EAN/GTIN 5036146015351
Nummer fabrikant AP10K8RXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

15-gauge voering gemaakt van duurzaam bamboe en nylon. Uiterst comfortabel met een uitstekend ademend vermogen. Bamboe is van nature anti-bacterieel, hypoallergeen en bestand tegen UV-licht. De zachte palm met nitrilschuimcoating biedt uitzonderlijke grip in natte en droge omstandigheden. Perfect voor een brede range van industrieën.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een duurzame bamboe voering
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • 100% Latex vrij
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Bamboe; Nylon; Elastiek; Polyester;