Naaldbestendige Handschoen Black/Yellow S Y

Artikelnummer: A792BKYS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A792BKYS
EAN/GTIN 5036108415397
Nummer fabrikant A792BKYS
L-nummer L01840 100608
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar ongeëvenaarde bescherming tegen naalden en scherpe voorwerpen met onze geavanceerde handschoen. De handpalm heeft een indrukwekkende lekbestendigheid van niveau 5, terwijl de vingers bescherming van niveau 3 bieden. Maar dat is nog niet alles - onze handschoen biedt niveau 1 bescherming in het uitdagende gebied van de fourchette, dat doorgaans zeer moeilijk te beschermen is. De getextureerde afwerking garandeert superieure grip en beweeglijkheid in alle omstandigheden. Deze handschoen, die het hoogste niveau van beweeglijkheid bereikt (niveau 5), stelt je in staat om ingewikkelde taken moeiteloos uit te voeren. Uitstekend snijbeschermingsniveau F.

Kenmerk:

  • Niveau 5 prikbestendigheid tegen injectienaalden
  • Verbeterde Prikweerstand
  • Versteviging tussen de vingers om het kwetsbare deel van de hand te beschermen
  • De textuur finish biedt verbeterde vingertopgrip en vingergevoeligheid in zowel natte als droge omstandigheden
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Niveau F snijbestendigheid
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Mesh Draad; Polyurethaan; Elastiek; PVC;