PW3 Winter Handschoen Black/Yellow XL Y

Artikelnummer: A776BKYXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A776BKYXL
EAN/GTIN 5036108361267
Nummer fabrikant A776BKYXL
L-nummer L01840 926
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Een duurzame en comfortabele thermische handschoen voor gebruik in koude omgevingen. De premium kwaliteit lederen palm zorgt voor een langere levensduur. Voorzien van een waterdicht membraan. Deze handschoen kan op de meeste touchscreen-apparaten worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • PW3 Werkbroek met holsterzakken
  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Materiaal:

Materiaal: Geitenleder; Nylon; Elastiek; Polyester;