TPV Impact Snijhandschoen Grey/Black XXL R

Artikelnummer: A723G8RXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 11

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A723G8RXXL
EAN/GTIN 5036108279722
Nummer fabrikant A723G8RXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze snijbestendige handschoen, niveau C EN388-2016, heeft een extra laag innovatieve TPV bescherming op de rug van de hand. Deze zeer flexibele delen bieden een goede bescherming tegen impacts. De nitril micro schuim handpalm zorgt voor een uitstekende grip, verminderd het doorlaten van water en beschermt tegen vloeistoffen.

Kenmerk:

  • Innovatief TPV materiaal voor een goede impact bescherming
  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Versterkte handpalm
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Ademende naadloze voering
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Polyester; Elastane; ElastiekGlasvezel;