Amber Cut - Nitril Schuim Amber L R

Artikelnummer: A643AMRL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 9

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A643AMRL
EAN/GTIN 5036108261475
Nummer fabrikant A643AMRL
L-nummer L01840 100438
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Amber Cut snijbestendige voering voor snijbescherming met een laag risico en een dompeling van nitrilschuim voor een betere grip. De fel oranje voering zorgt voor een gemakkelijke identificatie.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Machine wasbaar
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd
  • Oranje – laag risico snijbestendigheid niveau
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A2
  • Ademende naadloze voering
  • CE voedselveilig
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Polyester; Elastiek; Elastane;