LUKAS sparrol SPR universeel 40 mm x 50 m korund korrel 80 voor handmatig gebruik

Artikelnummer: A3821040080
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A3821040080
EAN/GTIN 4027497360352
Nummer fabrikant A3821040080
L-nummer L50750 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Breedte: 40 mm
Korrelgrootte: 80
Lengte in m (rolmateriaal): 50 mm
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT

Voordeel:

Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Roestvrij staal
Kunststof en hout
Aluminium
Gietijzer

T.b.v.:

Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijder de lak: geschikt
Polijsten: geschikt
Reiniging: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: geschikt
Precisiebewerking: -
Reinigen: goed geschikt
Satijn afwerking: geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund