Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge verspaningsafname en snel werken • Zelfscherpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Ook machines harder materialen efficiënt Uw voordelen: • De slijpband kenmerkt zich door stabiliteit en robuustheid met voering. Het bereikt hoge afnamecijfers en een lange levensduur en stelt u in staat snel te werken. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap hoge afnamecapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 50
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 22 mm
Voordeel:
De slijpband met voering onderscheidt zich door stabiliteit en robuustheid. Het bereikt hoge afnamesnelheden en een goede levensduur en stelt u in staat snel te werken.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Verwijder de lak: geschikt
Ruw slijpen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Voorbewerken: geschikt
Tip:
Gemaakt van robuuste materialen voor een lange levensduur, hoge verspaningscapaciteit en snel werken
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze