simcut BA klemhouder, staal, voor groefstootaggregaat, L2=23 mm

Artikelnummer: A06.SB20.ME-B IC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A06.SB20.ME-B IC
EAN/GTIN 4069769073713
Nummer fabrikant A61Z
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA klemhouder
Staal, voor groefstootaggregaat
L2=23mm

Technische parameters:

  • L1 = 29,0 mm
  • Prisma-bevestigingssysteem variant = 1+3
  • Moeder = AYXS
  • LK = 17,50 mm
  • ØD2 = 30,0 mm
  • ØDk = 16,50 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Voor nut-uitwerpsysteem = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØD1 = 18,0 mm