simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=6,2, R=0,2, L2=40,6

Artikelnummer: A06.1830.40.62.20 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.1830.40.62.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769068313
Nummer fabrikant AC3SX400
L-nummer L23830 591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=6,2, R=0,2, L2=40,6

Technische parameters:

  • R = 0,20 mm
  • d = 5,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • LH = 43,0 mm