Uittrekbaar legbord met oogjes 200 kg, 26×20G, Inbouwhoogte: 150mm

Artikelnummer: 998272 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
150
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inbouwhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoogteverstelling in raster 25
Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 20
Inbouwhoogte 150 mm
Aantal ogen 4
Toepassingsgebied Containerinrichting
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 998272 150
EAN/GTIN 4067263111627
Nummer fabrikant 998272 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uittrekbaar legbord, 100% volledig uittrekbaar. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 150 mm. Zonder stansgaten voor sleufscheidingsstrips. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Aan de voor- en achterzijde met oogjes voor de bevestiging van bijv. sjorbanden. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

Levering:

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails en oogjes.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstellingsysteem.