Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 9 ∙ 140 mm

Artikelnummer: 986SL-9
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 986SL-9
EAN/GTIN 4000896232338
Nummer fabrikant 986SL-9
L-nummer L60140 5362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 9 mm
  • Afmetingen / lengte: 140 mm
  • Lengte l1: 102 mm
  • Voor handbediening
%DEL%DEL