Veiligheidsonderbouwkast

Artikelnummer: 981170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Hoogte 600 mm
Breedte 593 mm
Diepte 574 mm
Gewicht 122 kg
Producttype Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981170
EAN/GTIN 4054923099357
Nummer fabrikant 30472-001-35283
Fabrikant/verantwoordelijke persoon asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veilig en volgens de voorschriften bewaren van gevaarlijke stoffen in werkruimtes. Brandwerendheid 90 minuten. Luchtafvoeraansluiting met buiten-⌀ 50 mm.

Norm:

Volgens DIN EN 14470-1.