Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 3/8″ 46 mm

Artikelnummer: 98 37 16
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 98 37 16
EAN/GTIN 4003773027263
Nummer fabrikant 98 37 16
L-nummer L70010 1587
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor metrische of inch zeskantboutkoppen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 16mm
  • Diameter actieve zijde d max.: 26,2mm
  • Aansluitvierkant: 3/8in

Norm:

IEC 60900