ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 26×24G, Hoogte: 700mm

Artikelnummer: 972450 700
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×24G
Hoogte 700 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Maximale belastbaarheid 4.000 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ESD-uitrusting ja
Aarding Aardingsaansluiting aan behuizing
ESD-aardingskabel inclusief ja
niet ESD-geleidende componenten Alle kunststof delen
Gewicht 35 kg
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972450 700
EAN/GTIN 4067263126270
Nummer fabrikant 972450 700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing voor gereedschapskast in 30×28G, ESD-geleidend conform DIN EN 61340-5-1, geschikt voor lades 26×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Zie voor geschikte lades nr. 972454.
Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

  • Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
  • De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten